Motion
GEF-1008
Roulement à bride - DI 10 mm, DI 14 mm, longueur 8 mm, diamètre de 18 mm, épaisseur de 2 mm, sulfure de polyphénylène avec matériau de remplissage
N° D’ARTICLE MI07594814
N° MFRGEF-1008
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride - DI 10 mm, DI 14 mm, longueur 8 mm, diamètre de 18 mm, épaisseur de 2 mm, sulfure de polyphénylène avec matériau de remplissage
N° D’ARTICLE MI07594814
N° MFRGEF-1008
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Bride Diamètre  
    18 mm
  • Valeur P maximale
    14.5 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    0.65 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    14 mm
  • Global Longueur  
    8 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Sulfure de polyphénylène avec agents de remplissage
  • Spécification du matériel
    Glitron SE
  • Valeur V max.
    2.50 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -76 à + 392 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    FGE
  • Type de roulement de manchon
    Manchon de bride
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
GEF-1008 10 X 14 X 8 X 18 X 2 PLASTIQUE
  • Réparable sans lubrification
  • Différence minimale entre le coefficient statique et le coefficient dynamique de friction
  • Caractéristiques de friction stables sans glissement du bâton
  • Faible coefficient de friction et résistance supérieure à l’usure
  • Large plage de températures
  • Résistance chimique supérieure·Métal souple (comme l’aluminium) peut être utilisé comme arbres d’accouplement· Conductivité de niveau antistatique