Motion
LFF-1415
Bague à bride - Alésage de 14 mm, longueur de 15 mm, diamètre de bride de 22 mm, roulements multicouches en plastique PTFE avec matériau métallique dorsal
N° D’ARTICLE MI07595097
N° MFRLFF-1415
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à bride - Alésage de 14 mm, longueur de 15 mm, diamètre de bride de 22 mm, roulements multicouches en plastique PTFE avec matériau métallique dorsal
N° D’ARTICLE MI07595097
N° MFRLFF-1415

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5512 po, 14 mm
  • Diamètre de la bride
    22 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    22 mm
  • Épaisseur de la bride
    1 mm;0.0394 po
  • Diamètre intérieur
    14 mm
  • Valeur P maximale
    49 N/mm2;Statique 137 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.60 N/mm2 x m/s
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Longueur totale
    15 mm
  • Épaisseur globale
    1 mm
  • Épaisseur
    0.0394 po, 1 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau de support
    Acier
  • Matériau du roulement
    PTFE
  • Matériau de la bague
    Paliers multicouches en plastique PTFE avec métaux arrière
  • Type de douille
    Bride
  • Description
    Bagues à bride LF Oiles Drymet
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0.018 à +0.065 mm;+0.0007 à +0.0026 po
  • Tolérance de longueur
    0 à -0.3 mm;0 à -0.0118 po
  • Spécification du matériel
    LF du séchoir
  • Valeur V max.
    0.65 m/s
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -392 à +536 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0.035 à +0.065 mm;+0.0014 à +0.0026 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Série
    LFF
  • Normes respectées
    RoHS
  • Type
    Bride

Aperçu

Description du fabricant
LFF-1415 14 X 16 X 15 X 22 X 1 MULTICOUCHE
  • Réparable sans lubrification
  • Mince et léger pour une conception compacte
  • Démontrer un faible coefficient de friction et des performances de charge supérieures dans des conditions de charge élevée et de basse vitesse
  • Peut être utilisé aux valeurs PV élevées même dans les zones à vitesse moyenne et élevée lorsqu’il est lubrifié
  • Peut être utilisé dans des températures étendues allant de basses à élevées
  • Offre une résistance chimique supérieure
  • Offre une stabilité dimensionnelle, une résistance mécanique et une conductivité thermique supérieures
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon