Motion
SV-100810
Évent fritté - 8 mm DE, 10 mm Longueur totale, 0.05 mm Dia. des pores, 880 pores
N° D’ARTICLE MI07596449
N° MFRSV-100810
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Évent fritté - 8 mm DE, 10 mm Longueur totale, 0.05 mm Dia. des pores, 880 pores
N° D’ARTICLE MI07596449
N° MFRSV-100810

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8 mm
  • Longueur totale
    10 mm
  • Diamètre des pores
    0.05 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Disponible en alliage métallique ou en acier inoxydable
  • Nombre de pores
    880

Aperçu

Description du fabricant
ÉVENT FRITTÉ SV-100810 0.1 X 8 X 10
  • Efficacité de ventilation élevée
  • Réduction des défauts
  • Productivité de moulage plus élevée
  • Durée de vie plus longue
  • Coût inférieur
  • Disponible en alliage métallique ou en acier inoxydable