Motion
TMDB-5040
Bague droite - DI 50 mm, DI 55 mm, longueur 40 mm, cuivre fritté lubrifié multicouche avec matériau à endos métallique
N° D’ARTICLE MI07596688
N° MFRTMDB-5040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 50 mm, DI 55 mm, longueur 40 mm, cuivre fritté lubrifié multicouche avec matériau à endos métallique
N° D’ARTICLE MI07596688
N° MFRTMDB-5040

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Valeur P maximale
    50 N/mm2;Statique 100 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    Lubrification périodique 3.26, Lubrification à l'huile 4.89 N/mm2 x m/s
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Longueur  
    40 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau du roulement
    Cuivre fritté lubrifié à alvéoles multicouches avec dos en métal
  • Spécification du matériel
    Robuste D
  • Valeur V max.
    Lubrification périodique 1.00 ; Lubrification à l'huile 5.00 m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +302 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    TMDB
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    RoHS

Aperçu

Description du fabricant
TMDB-5040 50 X 55 X 40 MULTICOUCHES
  • Durabilité supérieure et faible coefficient de friction stable là où la lubrification est présente
  • Gère les mouvements alternatifs, oscillants et intermittents où la pellicule d’huile est difficile à former
  • Réduit considérablement les intervalles de lubrification
  • Possède une capacité de charge élevée, une résistance à l’usure et une résistance au grippage
  • Conductivité électrique