Motion
SS5Y5-10M-03BS-N7

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10M-03BS-N7

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, bouchon L, à orifice latéral, raccord à une touche pour 1/4 po, filets de raccord à une touche
N° D’ARTICLE MI07597872
N° MFRSS5Y5-10M-03BS-N7
Prix225.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5Y5-10M-03BS-N7

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, bouchon L, à orifice latéral, raccord à une touche pour 1/4 po, filets de raccord à une touche
N° D’ARTICLE MI07597872
N° MFRSS5Y5-10M-03BS-N7
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
Prix225.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 1/4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    SY5000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Modèle
    Port latéral
  • Type de montage
    Montage direct
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de postes
    3
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    SY
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
SS5Y5-10M-03BS-N7
  • Base de connexion du connecteur enfichable
  • Port latéral ou inférieur
  • Disponible avec pilote externe
  • Kit de connecteur circulaire
  • Raccords à une touche

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon