Motion
SUCST205-16

SHUSTER CORP
SUCST205-16

Unité de roulement à billes de prise en charge Shuster Corporation - Alésage de 1 po, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI07599202
N° MFRSUCST205-16
Prix186.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUCST205-16

Unité de roulement à billes de prise en charge Shuster Corporation - Alésage de 1 po, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, Qualité standard
N° D’ARTICLE MI07599202
N° MFRSUCST205-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix186.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3430 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.8130 po
  • Taille du filetage du taraud
    3.000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UNITÉ DE PRISE EN CHARGE EN ACIER INOX SUCST205-16 1 PO
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    SUC205-16
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE PRISE EN CHARGE EN ACIER INOX SUCST205-16 1 PO

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif