Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6880 po
- Hauteur totale4.0160 po
- Longueur totale5.1250 po
- Taille du filetage du taraud3.500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService standard
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUNITÉ DE PRISE EN CHARGE EN ACIER INOX SUCST207-22 1-3/8 PO
- Type de montageMontage latéral
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Roulement de rechangeSUC207-22
- Type de jointContact avec Flinger
- Type de roulementRoulement à billes