Motion
SUCST208-24

SHUSTER CORP
SUCST208-24

Unité de roulement à billes de reprise Shuster Corporation - Alésage 1-1/2 po, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI07599211
N° MFRSUCST208-24
Prix395.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SUCST208-24

Unité de roulement à billes de reprise Shuster Corporation - Alésage 1-1/2 po, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI07599211
N° MFRSUCST208-24

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix395.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9380 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Longueur totale
    5.6560 po
  • Taille du filetage du taraud
    4.000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UNITÉ DE PRISE EN CHARGE EN ACIER INOX SUCST208-24 1-1/2 PO
  • Type de montage
    Montage latéral
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Roulement de rechange
    SUC208-24
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
UNITÉ DE PRISE EN CHARGE EN ACIER INOX SUCST208-24 1-1/2 PO