Motion
HD30V1BS
Moteur à usage général - 30 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286TS , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3560 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07602197
N° MFRHD30V1BS
Prix5,232.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 30 ch, 3600 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 286TS , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 3560 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07602197
N° MFRHD30V1BS
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
Prix5,232.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286TS
  • Dimension C de la longueur totale
    26.1 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Couple
    44.3 pi-lb
  • Poids
    310 lb

Détails

  • Régime de base
    3560 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    91.7 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382121105
  • Courant maximal admissible
    35 A, 69 A
  • Modèle
    GA50
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6210-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • CUP_NON
    786382121105

Aperçu

Description du fabricant
HD30V1BS 30 HP 2P 286TS 60 230/460 V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon