Motion
HD50V2B
Moteur à usage général - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 326T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07602213
N° MFRHD50V2B
Prix5,940.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 50 ch, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 326T , boîtier TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1780 tr/min, montage horizontal/au pied, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI07602213
N° MFRHD50V2B
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
Prix5,940.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    326T
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Couple
    147.7 pi-lb
  • Poids
    550 lb

Détails

  • Régime de base
    1780 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Lorsqu’il s’agit de moteurs à utiliser dans vos applications agricoles, il n’y a qu’un seul nom que vous devez connaître. Nos moteurs de marque U.S. Motors® sont conçus pour répondre à vos besoins en matière de performance, d’efficacité et de longévité. Nous créons des produits novateurs qui offrent des solutions à ceux qui travaillent dans les fermes et l’agriculture. Nidec Motor Corporation fabrique également l’une des plus vastes sélections de moteurs agricoles de l’industrie agricole de la gamme U.S. Motors®, pour une utilisation dans pratiquement toutes les applications agricoles. C’est notre dévouement envers l’industrie qui maintient nos moteurs au sommet de la qualité et de la performance des produits, et qui continuera de faire fonctionner votre ferme pendant des années.
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    94.5 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8000
  • Classe d’isolation
    F
  • Numéro CUP du fabricant
    786382123758
  • Courant maximal admissible
    56 A, 112 A
  • Modèle
    GC48
  • Puissance du moteur
    50 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6211-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    786382123758

Aperçu

Description du fabricant
HD50V2B 50 HP 4P 326T 60 230/460 V