Motion
19150
Longe à outils élastique 3150 Lime avec boucle 2lbs / 0.9kg
N° D’ARTICLE MI07602400
N° MFR19150
Prix8.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longe à outils élastique 3150 Lime avec boucle 2lbs / 0.9kg
N° D’ARTICLE MI07602400
N° MFR19150
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
Prix8.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.5 po
  • Longueur
    8 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Description
    Longe à outils élastique 3150 Lime avec boucle 2lbs / 0.9kg
  • Caractéristiques et avantages
    La longe élastique Squids® 3150 est compacte et utilisée pour attacher de petits outils à main, des EPI comme des casques de sécurité ou même des téléphones cellulaires et des rubans à mesurer afin d’éviter les chutes d’objets lors du travail en hauteur. Conçue et testée pour résister aux conditions difficiles et conçue pour supporter un poids allant jusqu’à 2lbs /0.9kg, la longe élastique est faite d’un matériau élastique durable et très extensible. Avec une boucle en plastique à double verrouillage à une extrémité, il se fixe facilement aux harnais de protection contre les chutes, aux ceintures à outils, aux anneaux en D, aux poignets et à d’autres points de connexion pratiques, même en portant des gants. Cette longe de sécurité polyvalente est plus qu’un petit outil et une longe pour casque de sécurité. Attachez vos petits objets de valeur pour les garder en sécurité pendant la randonnée, le canotage, la pêche, la chasse, la plongée sous-marine, le ski, le rafting ou d’autres activités récréatives. Toutes les longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et sont faciles à utiliser par tout travailleur pour éviter les chutes accidentelles d’objets qui pourraient causer des dommages indésirables, des blessures ou éventuellement la mort.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 longe
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Équipement et outil
  • CUP_NON
    720476191506

Aperçu

Description du fabricant
3150 LONGE ÉLASTIQUE À OUTILS AVEC BOUCLE 2LBS
  • La longe élastique Squids® 3150 est compacte et utilisée pour attacher de petits outils à main, des EPI comme des casques de sécurité ou même des téléphones cellulaires et des rubans à mesurer afin d’éviter les chutes d’objets lors du travail en hauteur. Conçue et testée pour résister aux conditions difficiles et conçue pour supporter un poids allant jusqu’à 2lbs /0.9kg, la longe élastique est faite d’un matériau élastique durable et très extensible. Avec une boucle en plastique à double verrouillage à une extrémité, il se fixe facilement aux harnais de protection contre les chutes, aux ceintures à outils, aux anneaux en D, aux poignets et à d’autres points de connexion pratiques, même en portant des gants. Cette longe de sécurité polyvalente est plus qu’un petit outil et une longe pour casque de sécurité. Attachez vos petits objets de valeur pour les garder en sécurité pendant la randonnée, le canotage, la pêche, la chasse, la plongée sous-marine, le ski, le rafting ou d’autres activités récréatives. Toutes les longes à outils sont conçues pour résister aux limites de poids définies et sont faciles à utiliser par tout travailleur pour éviter les chutes accidentelles d’objets qui pourraient causer des dommages indésirables, des blessures ou éventuellement la mort.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon