Motion
24Z027

GRACO INC
24Z027

Pompe de lubrification - Pompe pneumatique, huile, 28:1 rapport
N° D’ARTICLE MI07602742
N° MFR24Z027
Prix2,083.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
24Z027

Pompe de lubrification - Pompe pneumatique, huile, 28:1 rapport
N° D’ARTICLE MI07602742
N° MFR24Z027
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
Prix2,083.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord fileté d'entrée d'air
    1/4 po NPT femelle
  • Taille du contenant compatible
    2 L
  • Raccordement du filetage de sortie
    NPT

Détails

  • Application
    Machinerie en usine
  • Type de lubrification
    Huile
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Matériau de la pompe
    Acier galvanisé, Aluminium moulé ZL101, Aimant, POM plastique, Polycarbonate, Buna-N, PTFE, PEEK
  • Rapport de pompe
    28:1
  • Type de pompe
    Pompe pneumatique
  • Série
    LubePro

Aperçu

Description du fabricant
A2800 POMPE À HUILE 2L W/LL (NON) 28:1