Motion
CNHM2-6120YC-EP-11 PA219252

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM2-6120YC-EP-11 PA219252

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI07603417
N° MFRCNHM2-6120YC-EP-11 PA219252
Prix2,387.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM2-6120YC-EP-11 PA219252

11:1 Réduction, 11:1 rapport, montage sur pied
N° D’ARTICLE MI07603417
N° MFRCNHM2-6120YC-EP-11 PA219252

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,387.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120
  • Débit maximal tr/min
    159 tr/min
  • Rapport nominal
    11:1
  • Ratio
    11:1

Détails

  • Ratio réel
    11:1
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    2 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    11:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
CNHM2-6120YC-EP-11 PA219252