Motion
CNHM2-6120YC-EP-35 2HP230/460V EPNA

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM2-6120YC-EP-35 2HP 230/460V EPNA

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI07603425
N° MFRCNHM2-6120YC-EP-35 2HP 230/460V EPNA
Prix2,458.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNHM2-6120YC-EP-35 2HP 230/460V EPNA

35:1 Réduction, 35:1 rapport, montage sur pied, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI07603425
N° MFRCNHM2-6120YC-EP-35 2HP 230/460V EPNA
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
Prix2,458.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6120
  • Débit maximal tr/min
    50 tr/min
  • Rapport nominal
    35:1
  • Ratio
    35:1

Détails

  • Ratio réel
    35:1
  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    2 hp
  • Montage
    Fixation au pied
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    35:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
CNHM2-6120YC-EP-35 2HP230/460V EPNA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon