Motion
CNVMS1-6100YC-EP-25(YB51) PA222169

SUMITOMO DRIVE TECH
CNVMS1-6100YC-EP-25(YB51) PA222169

25:1 Réduction, 25:1 rapport, type de sortie solide, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI07603431
N° MFRCNVMS1-6100YC-EP-25(YB51) PA222169
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SUMITOMO DRIVE TECH
CNVMS1-6100YC-EP-25(YB51) PA222169

25:1 Réduction, 25:1 rapport, type de sortie solide, toutes les directions de montage, matériau de boîtier en acier de qualité roulement 52/100
N° D’ARTICLE MI07603431
N° MFRCNVMS1-6100YC-EP-25(YB51) PA222169
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1

Détails

  • Matériau du boîtier
    52/100 acier de qualité roulement
  • Style d’entrée
    Moteur intégral
  • Numéro de catalogue du fabricant
    04.601.50.013
  • Puissance d’entrée maximale
    175 hp
  • Montage
    Toute direction de montage
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de réducteur
    Cycloïdal
  • Réduction
    25:1
  • Série
    Cyclo 6000

Aperçu

Description du fabricant
CNVMS1-6100YC-EP-25(YB51) PA222169