Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Largeur de la bague intérieure21 mm
- Extérieur Diamètre80 mm
- Global Largeur21 mm
Détails
- Matériau du roulement52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionROULEMENT À BILLES EN VRAC 6307 JEM, 35X80X21
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Description longueLe SHUSTER 6307 JEM BULK est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 35 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur de 21 mm, une conception droite, un type ouvert.
- Numéro de catalogue du fabricantEN VRAC JEM SHUSTER 6307
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de jointOuvert
- Série6300 JEM
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Type de roulementRoulement radial à billes