Motion
12G8K-12FLC

GATES RUBBER CO
12G8K-12FLC

12G8K-12FLC
N° D’ARTICLE MI07611691
N° MFR12G8K-12FLC
Prix130.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12G8K-12FLC

12G8K-12FLC
N° D’ARTICLE MI07611691
N° MFR12G8K-12FLC
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
Prix130.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Diamètre de la bride
    1.6200 po
  • Épaisseur de la bride
    0.5600 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.7520 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les tiges et viroles des barrières G8K sont conçues spécifiquement pour être utilisées avec un tuyau de G8K (8000 psi).
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    FLC
  • Type de raccord
    Bride - Code 62 Caterpillar
  • À utiliser avec
    G8K
  • Numéro CUP du fabricant
    770075446460
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Joint torique
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    770075446460

Aperçu

Description du fabricant
12G8K-12FLC 7347-80215
  • Raccord anti-dérapant offert uniquement avec bride robuste de style Caterpillar ; Utilisé pour les applications à très haute pression et à forte impulsion ; Le flexible et les raccords G8K offrent une capacité de rayon de courbure de pointe ;