Motion
10C5E-10RFJSX45 XBULK

GATES RUBBER CO
10C5E-10RFJSX45 XBULK

10C5E-10RFJSX45 XBULK
N° D’ARTICLE MI07611800
N° MFR10C5E-10RFJSX45 XBULK
Prix68.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10C5E-10RFJSX45 XBULK

10C5E-10RFJSX45 XBULK
N° D’ARTICLE MI07611800
N° MFR10C5E-10RFJSX45 XBULK
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
Prix68.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille/type de fin
    5/8 FJSX
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    7/8-14 JIC37° - 7/8-14 SAE45°
  • Taille de filetage 1
    7/8-14

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nos accouplements amovibles sur site D.O.T. Type A1 fonctionnent avec le tuyau Gates C5E pour permettre un assemblage facile des conduites de frein pneumatique, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJSX
  • Forme d’ajustement
    45°
  • Type de raccord
    Siège double FJX/SAE
  • À utiliser avec
    C5E
  • Numéro CUP du fabricant
    770075154501
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37/45 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    770075154501

Aperçu

Description du fabricant
10C5E-10RFJSX45 XBULK 7235-2044
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5E ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;