Motion
12C5E-12RFJX XBULK

GATES RUBBER CO
12C5E-12RFJX XBULK

12C5E-12RFJX XBULK
N° D’ARTICLE MI07611837
N° MFR12C5E-12RFJX XBULK
Prix50.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12C5E-12RFJX XBULK

12C5E-12RFJX XBULK
N° D’ARTICLE MI07611837
N° MFR12C5E-12RFJX XBULK
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
Prix50.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    12
  • Taille/type de fin
    3/4 FJX
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    12
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6260 po
  • Taille du filetage
    1 1/16-12 JIC37°
  • Taille de filetage 1
    1 1/16-12

Détails

  • Détails supplémentaires
    Nos accouplements amovibles sur site D.O.T. Type A1 fonctionnent avec le tuyau Gates C5E pour permettre un assemblage facile des conduites de frein pneumatique, de servodirection, de refroidisseur d'huile de transmission et d'huile chaude sans avoir besoin d'une sertisseuse.
  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 2
    JIC
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Pivot femelle
  • Type de fin 1
    FJX
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Évasé JIC 37°
  • À utiliser avec
    C5E
  • Numéro CUP du fabricant
    072053848281
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Angle d’accouplement
    37 °
  • Type de joint
    Angle associé
  • Émerillon
    Oui
  • CUP_NON
    072053848281

Aperçu

Description du fabricant
12C5E-12RFJX XBULK 7238-0105
  • Conçu pour fonctionner avec le flexible Gates C5E ; Acier au carbone zingué ; Conforme à la norme DOT FMVSS 106-74 Type AII ;