Motion
12EFG4K-XTF XCTN

GATES RUBBER CO
12EFG4K-XTF XCTN

Flexible hydraulique - DI 5/8 po, DI 1.09 po, pression de service 4000 psi, pression d'éclatement 16000 psi / 1103.2 bar, couvercle en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI07611839
N° MFR12EFG4K-XTF XCTN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
12EFG4K-XTF XCTN

Flexible hydraulique - DI 5/8 po, DI 1.09 po, pression de service 4000 psi, pression d'éclatement 16000 psi / 1103.2 bar, couvercle en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI07611839
N° MFR12EFG4K-XTF XCTN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Longueur
    100 pi / 30 m
  • Rayon de courbure minimum
    4 po / 101.6 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1.09 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    16000 psi / 1103.2 bars
  • Pays d’origine
    CN
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    XtraTuff
  • Type de couvercle
    XtraTuff
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression constante - Très élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46510256
  • Numéro CUP du fabricant
    770075689560
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +121°C / +250 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Recommandé pour les applications à très haute pression et à impulsion élevée, le tuyau EFG4K est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, le polyglycol et l’huile végétale ainsi que les fluides à base de pétrole standard. Également disponible avec les couvertures XtraTuff s ou MegaTuff s. Le flexible XtraTuff dure jusqu'à 25 fois plus longtemps que le flexible standard. Le tuyau MegaTuff dure jusqu’à 300 fois plus longtemps que le tuyau standard pendant les essais d’abrasion tuyau à tuyau et tuyau à métal selon la norme ISO 6945 et offre une résistance supérieure à l’ozone et aux intempéries.
  • Type de renforcement
    4 spirales, fil
  • Marque de commerce
    EFG4K Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    770075689560
  • Pression de service
    4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
12EFG4K-XTFXCTN 4651-0256