Motion
STF23284CAG5MKE4C3

NSK CORP, BEARING DIV
STF23284CAG5MKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 420 mm, DI 760 mm, largeur 272 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07612819
N° MFRSTF23284CAG5MKE4C3
Prix157,066.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
STF23284CAG5MKE4C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 420 mm, DI 760 mm, largeur 272 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07612819
N° MFRSTF23284CAG5MKE4C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix157,066.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    420 mm
  • Rayon du filet
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    760 mm
  • Global Largeur  
    272 mm
  • Poids
    528.61 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232, STF : acier Super-TF longue durée
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176988646
  • Rpm max.
    430 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    320 tr/min
  • Vitesse maximale
    430 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • CUP_NON
    029176988646

Aperçu

Description du fabricant
STF23284CAG5MKE4C3 BRG