Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage36.50 mm
- Largeur de la base37.5 mm
- Longueur du boulon du centre au centre105.0 mm
- Diamètre du trou de boulon13 mm
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Longueur totale138.50 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangeSUC205
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementUnité de roulement à billes de bloc d’oreiller en acier inoxydable