Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur117 mm
- Cercle de boulonnage Diamètre12 mm
- Alésage Diamètre30 mm
- Largeur du boîtier80 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage40.2 mm
- Longueur totale Diamètre148 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 2-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeSUC206
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de roulementBalle