Spécifications
Dimensions
- Dimensions L x H x P128 x 102 x 32 mm
- Résolution480 x 272
- Taille4.3 po ACL TFT
- Poids0.25 kg
Détails
- Luminosité (cd/m2)400
- Certification (CE)Marqué CE
- EnceintePlastique
- Port E/S - (Ethernet)10/100 Base-T x 1
- Port E/S - (hôte USB)USB 2.0 x 1
- Alimentation d’entrée24V (± 20 %) c.c.
- Mémoire vive128 MB
- Stockage de mémoire128 MB
- MontageMontage sur panneau
- Température de fonctionnement32 à 122 °F
- Processeur32 bits RISC Cortex-A8 1GHz
- Structure de protectionNEMA4 / IP65
- Humidité relative10 % à 90 % HR (sans condensation)
- LogicielEasyBuilder Pro
- Température de stockage-4 à 140 °F
- Type d’écran tactileRésistif à 4 fils