Motion
MT8071iP

Weintek
MT8071iP

Écran tactile - 7.00 dans TFT, Stockage de mémoire : 128 MB Mémoire vive : 128 MB
N° D’ARTICLE MI07614030
N° MFRMT8071iP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weintek
MT8071iP

Écran tactile - 7.00 dans TFT, Stockage de mémoire : 128 MB Mémoire vive : 128 MB
N° D’ARTICLE MI07614030
N° MFRMT8071iP
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions L x H x P
    200.4 x 146.5 x 34 mm
  • Résolution
    800 x 480
  • Taille
    7.00 dans TFT
  • Poids
    0.52 kg

Détails

  • Luminosité (cd/m2)
    300
  • Certification (CE)
    Marqué CE
  • Enceinte
    Plastique
  • Port E/S - (Ethernet)
    10/100 Base-T x 1
  • Port E/S - (hôte USB)
    USB 2.0 x 1
  • Alimentation d’entrée
    24V (± 20 %) c.c.
  • Mémoire vive
    128 MB
  • Stockage de mémoire
    128 MB
  • Montage
    Montage sur panneau
  • Température de fonctionnement
    32 à 122 °F
  • Processeur
    32 bits RISC Cortex-A8 1GHz
  • Structure de protection
    NEMA4 / IP65
  • Humidité relative
    10 % à 90 % HR (sans condensation)
  • Logiciel
    EasyBuilder Pro
  • Température de stockage
    -4 à 140 °F
  • Type d’écran tactile
    Résistif à 4 fils

Aperçu

Description du fabricant
IHM MT8071IP-7" IHM