Motion
RS16BNEPOL

TSUBAKI (UST)
RS16BNEPOL

RS16BNTOL RS16B BRIT STD NEPTUNE
N° D’ARTICLE MI07614732
N° MFRRS16BNEPOL
Prix60.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
RS16BNEPOL

RS16BNTOL RS16B BRIT STD NEPTUNE
N° D’ARTICLE MI07614732
N° MFRRS16BNEPOL
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
Prix60.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.248 po
  • Diamètre de la broche
    0.330 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    RS16B / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2062
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
RS16B BRIT STD NEPTUNE DÉCALAGE MAILLON