Motion
4X10 CARBURANT ET HUILE BASSE PRESSION 75

GATES RUBBER CO
4X10 LOW PRESSURE FUEL&OIL 75

4X10 CARBURANT ET HUILE BASSE PRESSION 75
N° D’ARTICLE MI07616139
N° MFR4X10 LOW PRESSURE FUEL&OIL 75
Prix137.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
4X10 LOW PRESSURE FUEL&OIL 75

4X10 CARBURANT ET HUILE BASSE PRESSION 75
N° D’ARTICLE MI07616139
N° MFR4X10 LOW PRESSURE FUEL&OIL 75
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
Prix137.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 pi
  • Rayon de courbure minimum
    48.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    4.30 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Pour une utilisation dans les conduites de carburant, d’huile, de liquide de refroidissement, d’eau et d’alcool nécessitant MIL–DTL–6000.
  • Code d’harmonisation
    4009.31.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    250 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Tissu synthétique tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Chloroprène - Type A
  • CUP_NON
    072053798067
  • Pression de service
    5.2

Aperçu

Description du fabricant
33360457 4 X 10 MILH TUYAU 6000 /PI