Motion
C4-R-60-09
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 60 po, épaisseur de mur de 09 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618073
N° MFRC4-R-60-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 4 po, largeur de courroie de 60 po, épaisseur de mur de 09 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618073
N° MFRC4-R-60-09
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    60 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    63.38 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    64.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    44.19 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    697950847887
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour

Aperçu

Description du fabricant
C4-R-60-09 CEMA C 4" DIA RETOUR ACIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon