Motion
C4-RSA4-30-09
Ensemble complet de tendeur auto-aligneur de retour - Cote C, 4 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618106
N° MFRC4-RSA4-30-09
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de tendeur auto-aligneur de retour - Cote C, 4 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618106
N° MFRC4-RSA4-30-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    43.38 po
  • Rouleau Diamètre  
    4 po
  • Diamètre du rouleau
    4 po
  • Longueur du rouleau
    33.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    43.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    43.38 po
  • Poids
    96.17 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Auto-alignement de retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950856322
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
C4-RSA4-30-09 CEMA C RETOUR
  • "ERREUR :#S.O."

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté