Motion
DCN680D1

DEWALT
DCN680D1

Trousse de cloueuse Brad MAX* XR® - 20 V, lithium-ion, diamètre de clou de calibre 18 , 5/8 po, longueur de clou de 2-1/8 po
N° D’ARTICLE MI07618364
N° MFRDCN680D1
Prix543.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCN680D1

Trousse de cloueuse Brad MAX* XR® - 20 V, lithium-ion, diamètre de clou de calibre 18 , 5/8 po, longueur de clou de 2-1/8 po
N° D’ARTICLE MI07618364
N° MFRDCN680D1
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
Prix543.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du clou
    18 g
  • Longueur du clou
    2-1/8 po, 5/8 po
  • Poids
    10.8 lb

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Type de pistolet à clous
    Brad
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • CUP_NON
    885911482226
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE CLOUEUSE À TÊTE BOMBÉE DCN680D1 20V MAX 18GA
  • 100 % alimenté par batterie. Élimine les tracas liés à l’utilisation du gaz, du compresseur et du tuyau
  • Le moteur sans balais maximise la durée de fonctionnement et la durabilité
  • Le micro-nez améliore la visibilité et la précision du positionnement des clous (comparativement à DEWALT DC608)
  • Réglage de la profondeur sans outil pour fraiser les clous avec précision
  • Dégagement de blocage sans outil pour éliminer rapidement et facilement les blocages de clous
  • Les lumières DEL multifonctionnelles aident à fournir à la fois l’éclairage de l’espace de travail et les diagnostics des outils
  • Gâchette sélectionnable sans outil pour les modes d’actionnement séquentiel ou par contact
  • Levier de déblocage de calage intégré sans outil pour réinitialiser rapidement la lame d’entraînement en cas de calage
  • Crochet de ceinture réglable pour fixation à gauche ou à droite selon les préférences de l’utilisateur
  • Le faible verrouillage des clous empêche le feu à sec et les marques indésirables sur le matériau de travail
  • Compatible avec toutes les piles DEWALT 20V MAX*

Les clients ont également acheté