Motion
C6-FRD-24
Rouleau tendeur de rechange pour le transport des chocs - C, 6 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618447
N° MFRC6-FRD-24
Prix643.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour le transport des chocs - C, 6 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618447
N° MFRC6-FRD-24
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
Prix643.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    24 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    27.38 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    28.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    33.72 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950842264
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Transport d’impact
  • CUP_NON
    697950842264

Aperçu

Description du fabricant
C6-FRD-24 CEMA C 6" DIA SUPPORT D'IMPACT R

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good