Motion
C6-R-24-09
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 24 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618469
N° MFRC6-R-24-09
Prix249.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 24 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618469
N° MFRC6-R-24-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix249.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    24 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    27.38 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    28.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    28.42 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950841281
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour
  • CUP_NON
    697950841281

Aperçu

Description du fabricant
C6-R-24-09 CEMA C 6" DIA RETOUR ACIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté