Motion
C6-RRD-18
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 18 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618485
N° MFRC6-RRD-18
Prix397.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - C, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 18 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618485
N° MFRC6-RRD-18
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
Prix397.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    18 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    21.125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    22.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    23.97 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950841076
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour
  • CUP_NON
    697950841076

Aperçu

Description du fabricant
C6-RRD-18 CEMA C DISQUE EN CAOUTCHOUC DE 6 PO DE DIAM.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon