Motion
C6-RSA4-54-09
Ensemble complet de tendeur auto-aligneur de retour - Cote C, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618508
N° MFRC6-RSA4-54-09
Prix1,807.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de tendeur auto-aligneur de retour - Cote C, 6 po de diamètre de rouleau, 54 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618508
N° MFRC6-RSA4-54-09
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
Prix1,807.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    54 po
  • Distance entre les trous de montage
    63 po
  • Largeur totale
    67.38 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    57.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    67.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    67.38 po
  • Poids
    156.915 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Auto-alignement de retour
  • Numéro CUP du fabricant
    697950855448
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950855448

Aperçu

Description du fabricant
C6-RSA4-54-09 CEMA C RETOUR
  • "ERREUR :#S.O."

Vous pourriez également aimer