Motion
C6-T-18-09
Rouleau tendeur de rechange pour auge – C, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 18 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618509
N° MFRC6-T-18-09
Prix118.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange pour auge – C, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 18 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618509
N° MFRC6-T-18-09
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
Prix118.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    18 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    6.75 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    09
  • Poids
    9.23 lb

Détails

  • Cote CEMA
    C
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950840604
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Abreuvoir
  • CUP_NON
    697950840604

Aperçu

Description du fabricant
C6-T-18-09 AUGE EN ACIER CEMA C 6 PO DIAM.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté