Motion
D5-RRD-36
Rouleau tendeur de rechange de retour - D, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 36 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618666
N° MFRD5-RRD-36
Prix496.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange de retour - D, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 36 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618666
N° MFRD5-RRD-36

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix496.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    36 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    39.125 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    40.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    40.35 lb

Détails

  • Cote CEMA
    D
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950836560
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Retour
  • CUP_NON
    697950836560

Aperçu

Description du fabricant
D5-RRD-36 CEMA D 5" DIA DISQUE CAOUTCHOUC RETU

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good