Motion
D5-RSA4-24-09
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur de retour - Classement D, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618678
N° MFRD5-RSA4-24-09
Prix1,055.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur de retour - Classement D, 5 po de diamètre de rouleau, 24 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618678
N° MFRD5-RSA4-24-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,055.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    24 po
  • Distance entre les trous de montage
    33 po
  • Largeur totale
    37.38 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    27.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    37.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    37.38 po
  • Poids
    92.075 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Retourner l’auto-aligneur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950855004
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950855004

Aperçu

Description du fabricant
D5-RSA4-24-09 RETOUR CEMA D
  • "ERREUR :#S.O."

Vous pourriez également aimer