Motion
D5-20U-48-09
Ensemble de tendeur inégal complet de la trémie – Cote D, angle de 20 , diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI07618733
N° MFRD5-20U-48-09
Prix868.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de tendeur inégal complet de la trémie – Cote D, angle de 20 , diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 48 po
N° D’ARTICLE MI07618733
N° MFRD5-20U-48-09
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
Prix868.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    20
  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Largeur totale
    59.5 po
  • Schéma de boulonnage recommandé
    5.5 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Diamètre du rouleau
    5 po
  • Longueur du rouleau
    39.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    59.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.5 po
  • Largeur totale du cadre
    59.5 po
  • Poids
    87 lb
  • Large longueur de rouleau
    5.44 po
  • Largeur du coussinet de pied de montage
    9.5 po

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    20 °
  • Type de galet tendeur
    Trougher inégal
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950835037

Aperçu

Description du fabricant
D5-20U-48-09 ASSEMBLAGE TROUGHER DE CEMA DUNEQ
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 933 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer