Motion
D6-FRD-60
Rouleau tendeur de rechange porteur d’impact - D, 6 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618818
N° MFRD6-FRD-60
Prix1,311.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau tendeur de rechange porteur d’impact - D, 6 po de diamètre de rouleau, 60 po de largeur de courroie, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07618818
N° MFRD6-FRD-60
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
Prix1,311.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    60 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    63.38 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    6 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    64.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6 po
  • Épaisseur du mur
    1/4
  • Poids
    88.55 lb

Détails

  • Cote CEMA
    D
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Numéro CUP du fabricant
    697950833422
  • Matériel
    Acier
  • Type de rouleau de remplacement
    Transport d’impact
  • CUP_NON
    697950833422

Aperçu

Description du fabricant
D6-FRD-60 CEMA D 6" DIA SUPPORT D'IMPACT R

Vous pourriez également aimer