Motion
D6-RSA1-36-09
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur de retour - Classement D, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618858
N° MFRD6-RSA1-36-09
Prix1,364.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur de retour - Classement D, 6 po de diamètre de rouleau, 36 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618858
N° MFRD6-RSA1-36-09
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
Prix1,364.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Distance entre les trous de montage
    45 po
  • Largeur totale
    49.38 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    39.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    49.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    49.38 po
  • Poids
    122.845 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Retourner l’auto-aligneur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950854717
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950854717

Aperçu

Description du fabricant
D6-RSA1-36-09 RETOUR CEMA D
  • La conception brevetée du joint à triple labytinthe est remplie de graisse pour protéger le roulement des contaminants.
  • Tubulure de calibre 1243 pour canettes de tension CEMA C et D
  • Les châssis Martin Idler sont conçus pour maintenir un profil de courroie de convoyeur optimal (ce qui) favorise une résistance au roulement inférieure.
  • Les rouleaux porteurs Martin sont conçus pour augmenter l’efficacité en réduisant la consommation d’énergie, l’entretien et les coûts de main-d’œuvre.
  • Rouleaux de remplacement « sans rendez-vous » pour tous les principaux concurrents

Vous pourriez également aimer