Motion
D6-RSA4-30-09
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur de retour - Classement D, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618865
N° MFRD6-RSA4-30-09
Prix1,320.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur de retour - Classement D, 6 po de diamètre de rouleau, 30 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618865
N° MFRD6-RSA4-30-09
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
Prix1,320.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    30 po
  • Distance entre les trous de montage
    39 po
  • Largeur totale
    43.38 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    33.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    43.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    43.38 po
  • Poids
    109.24 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Retourner l’auto-aligneur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950854632
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950854632

Aperçu

Description du fabricant
D6-RSA4-30-09 RETOUR CEMA D
  • "ERREUR :#S.O."

Vous pourriez également aimer