Motion
D6-RSA4-42-09
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur de retour - Classement D, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618867
N° MFRD6-RSA4-42-09
Prix1,537.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble complet de galet tendeur auto-aligneur de retour - Classement D, 6 po de diamètre de rouleau, 42 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI07618867
N° MFRD6-RSA4-42-09
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
Prix1,537.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    51 po
  • Largeur totale
    55.38 po
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    6 po
  • Longueur du rouleau
    45.38 po
  • Diamètre de l’arbre
    25 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    55.38 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11 po
  • Largeur totale du cadre
    55.38 po
  • Poids
    135.95 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA D
  • Type de galet tendeur
    Retourner l’auto-aligneur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950854618
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • CUP_NON
    697950854618

Aperçu

Description du fabricant
D6-RSA4-42-09 RETOUR CEMA D
  • "ERREUR :#S.O."

Vous pourriez également aimer