Motion
DCF622M2

DEWALT
DCF622M2

Trousse de pistolet à vis à couple réglable MAX* XR® Versa-Clutch (4.0 Ah) - 1/4 po / 254 mm, hexagonal, vitesse maximale sans charge de 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07619226
N° MFRDCF622M2
Prix505.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCF622M2

Trousse de pistolet à vis à couple réglable MAX* XR® Versa-Clutch (4.0 Ah) - 1/4 po / 254 mm, hexagonal, vitesse maximale sans charge de 2000 tr/min
N° D’ARTICLE MI07619226
N° MFRDCF622M2
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
Prix505.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    #14
  • Longueur de l’outil
    9.25 po
  • Poids de l’outil
    2.8 lb
  • Poids
    8.17 lb

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    885911460019
  • Vitesse maximale sans charge
    2000 tr/min
  • Nombre de pièces
    6
  • Outils inclus
    (1) DCF622 - 20V pistolet à vis à couple réglable MAX* XR® Versa-ClutchTM, (1) chargeur rapide, (1) crochet de ceinture, (1) sac à outils, (2) piles DCB204 - 20V MAX XR* 4.0 Ah
  • CUP_NON
    885911460019
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE VERSA DCF622M2 20V MAX XR
  • Idéal pour les applications de fixation métallique avec jusqu’à 2,000 tr/min de vitesse constante
  • Aide à prévenir les dommages au matériau et aux fixations avec le système Versa-Clutch (comparable à DW268)
  • Efficacité et durée de fonctionnement accrue grâce au moteur sans balais DEWALT
  • Visibilité et éclairage accrus dans les zones de travail sombres avec DEL intégrée

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon