Motion
DCN660B

DEWALT
DCN660B

Cloueuse de finition angulaire MAX* XR® (nue) - 20 V, lithium-ion, diamètre de clou de calibre 16 , 1-1/4 po, longueur de clou de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07619252
N° MFRDCN660B
Prix545.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCN660B

Cloueuse de finition angulaire MAX* XR® (nue) - 20 V, lithium-ion, diamètre de clou de calibre 16 , 1-1/4 po, longueur de clou de 2-1/2 po
N° D’ARTICLE MI07619252
N° MFRDCN660B
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
Prix545.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du clou
    16 g
  • Longueur du clou
    1-1/4 po, 2-1/2 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Type de pistolet à clous
    Finition
  • Source d’alimentation
    Sans fil
  • CUP_NON
    885911385411
  • Tension
    20 V

Aperçu

Description du fabricant
DCN660B 20V MAX 16GA FINITION INCLINÉE
  • 100 % alimenté par batterie. Élimine les tracas liés à l’utilisation du gaz, du compresseur et du tuyau
  • Le moteur sans balais maximise la durée de fonctionnement et la durabilité
  • Gâchette sélectionnable sans outil pour les modes d’actionnement séquentiel ou par contact
  • Réglage de la profondeur sans outil pour fraiser les clous avec précision
  • Dégagement de blocage sans outil pour éliminer rapidement et facilement les blocages de clous
  • Les lumières DEL multifonctionnelles aident à fournir à la fois l’éclairage de l’espace de travail et les diagnostics des outils
  • Levier de déblocage de calage intégré sans outil pour réinitialiser rapidement la lame d’entraînement en cas de calage
  • Crochet de ceinture réglable pour fixation à gauche ou à droite selon les préférences de l’utilisateur
  • Le chargeur en ligne est facile à utiliser dans plusieurs orientations et dans les espaces restreints
  • Compatible avec toutes les piles DEWALT 20V MAX*

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon