Motion
24056 CC/C2W33

SKF
24056 CC/C2W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 140 mm, alésage droit, C2
N° D’ARTICLE MI07619991
N° MFR24056 CC/C2W33
Prix15,472.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
24056 CC/C2W33

Roulement à rouleaux sphériques – DI 280 mm, DI 420 mm, largeur 140 mm, alésage droit, C2
N° D’ARTICLE MI07619991
N° MFR24056 CC/C2W33

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15,472.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Extérieur Diamètre  
    420 mm
  • Global Largeur  
    140 mm
  • Poids
    149.0 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C2
  • Capacité de charge dynamique
    505371 lbf
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C2
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570016956
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Tr/min maximum (graisse)
    670 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double rangée
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    854274 lbf
  • CUP_NON
    7316570016956

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24056CC/C2W33
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C2