Motion
CFMM20G15W1.0/12

HYDAC CORP
CFMM20G15W1.0/12

Filtre à cartouche de collecteur haute pression 02088444 - Série CF, taille 20 , 3000 psi max, 15 microns, 5 gal/min, support mobile Micron®, valeur nominale d’effondrement de 290 psid
N° D’ARTICLE MI07621712
N° MFRCFMM20G15W1.0/12
Prix101.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
CFMM20G15W1.0/12

Filtre à cartouche de collecteur haute pression 02088444 - Série CF, taille 20 , 3000 psi max, 15 microns, 5 gal/min, support mobile Micron®, valeur nominale d’effondrement de 290 psid
N° D’ARTICLE MI07621712
N° MFRCFMM20G15W1.0/12
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
Prix101.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filtre
    20
  • Longueur totale
    80.2 mm
  • Taille du port
    SAE 16 (1-5/16–12 UN)
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Cote d’affaissement
    290 psid
  • Connexion
    Fileté
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre soufflée fondue
  • Valeur nominale du filtre
    15 microns
  • Type de filtre
    Filtre de cartouche de collecteur
  • Comp. liquide
    Fluides à haute teneur en eau, émulsion huile-eau, huile de pétrole, huile synthétique, eau-glycol
  • Type d’indicateur
    Sans
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Débit maximum
    5 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de support
    Micron mobile®
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    CF

Aperçu

Description du fabricant
CFMM20G15W1.0/12
  • Fabriqué en aluminium pour un poids léger et un faible coût
  • Conçu pour être éliminé lorsque complètement bouché
  • Faible prix - concurrentiel sur le marché

Les clients ont également acheté