Motion
TLS 669
Trousse d’inverseur anti-fuites - Trousse d’inverseur à seau, Longueur : 25 pi, Matériau : PVC, caoutchouc, polypropylène, plastique
N° D’ARTICLE MI07621816
N° MFRTLS 669
Prix477.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’inverseur anti-fuites - Trousse d’inverseur à seau, Longueur : 25 pi, Matériau : PVC, caoutchouc, polypropylène, plastique
N° D’ARTICLE MI07621816
N° MFRTLS 669
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
Prix477.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    25 pi

Détails

  • Matériel
    Plastique, polypropylène, caoutchouc, PVC
  • Type de produit
    Pièces et accessoires pour inverseur anti-fuites

Aperçu

Description du fabricant
TLS669-YW TROUSSE DE DÉVERSEMENT
  • Contient des fournitures essentielles pour une réponse rapide à une fuite de tuyau, le tout dans un seau compact de 6.5-gallon
  • La bâche non perméable est enduite de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations, aux rayons UV et à la moisissure
  • Des sangles de 14 po de long sont incluses pour une configuration et une réponse rapides
  • Le dispositif de connexion rapide préinstallé vous permet de fixer le tuyau à l’inverseur de fuite en quelques secondes sans le visser ou le tordre
  • Débit de 3.33 gallons par minute lorsqu’il est utilisé avec un tuyau de 1/2 po DI
  • Le message « Seau avec mise en garde » imprimé peut être utilisé comme récipient de collecte pour le liquide détourné; le message « Mise en garde » imprimé attire l’attention sur le déversement
  • Les essuie-tout tout usage PIG sont parfaits pour essuyer la trousse d’inverseur avant l’entreposage ou pour nettoyer les petits déversements
  • PIG Pipe Wrap et PIG Multi-Purpose Repair Putty colmatent de façon permanente les tuyaux sous pression jusqu'à 2 po de diamètre
  • Besoin d’une taille ou d’une solution personnalisée? Composez simplement le 1-800-HOT-HOGS (468-4647)