Motion
DAA-P716-EB

GAST MFG
DAA-P716-EB

COMPRESSEUR RÉCIPROCÉDANT
N° D’ARTICLE MI07623013
N° MFRDAA-P716-EB
Prix1,171.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
DAA-P716-EB

COMPRESSEUR RÉCIPROCÉDANT
N° D’ARTICLE MI07623013
N° MFRDAA-P716-EB
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
Prix1,171.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du compresseur
    28.00 lb

Détails

  • Pression d’air
    60 psi
  • Débit d’air
    2.4 pcm
  • Application
    médical, dentaire, laboratoire, industriel, agroalimentaire, environnemental, gicleurs secs, industrie pétrolière et gazière, transport, impression, oem, automatisation
  • Matériau du compresseur
    Fonte
  • Sans fil ou avec fil
    Avec cordon
  • ECCN
    EAR99
  • Pression maximale
    60 psi
  • Débit d’air maximal
    2.4 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    CA monophasé
  • Compresseur sans huile
    oui
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Niveau sonore
    70 dB
  • Tension
    110/115 V

Aperçu

Description du fabricant
DAA-P716-EB

Les clients ont également acheté