Spécifications
Dimensions
- Poids du compresseur5.30 lb
Détails
- Pression d’air50 psi
- Débit d’air0.5 pcm
- Applicationmédical, dentaire, laboratoire, industriel, agroalimentaire, environnemental, gicleurs secs, industrie pétrolière et gazière, transport, impression, oem, automatisation
- Matériau du compresseurFonte
- Sans fil ou avec filAvec cordon
- Certifié CSAOui
- ECCNEAR99
- Pression maximale50 psi
- Débit d’air maximal0.5 pcm
- Nombre de phases de moteurCA monophasé
- Compresseur sans huileoui
- Portable ou fixePortable
- Niveau sonore70 dB
- Tension220 V/230 V