Motion
86R640-101-N470X

GAST MFG
86R640-101-N470X

Compresseurs d’air – Fonte, Portable, oui, 125, 115-120-230-240/60 110-120-220-240/50, 3.65
N° D’ARTICLE MI07624578
N° MFR86R640-101-N470X
Prix921.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GAST MFG
86R640-101-N470X

Compresseurs d’air – Fonte, Portable, oui, 125, 115-120-230-240/60 110-120-220-240/50, 3.65
N° D’ARTICLE MI07624578
N° MFR86R640-101-N470X
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
Prix921.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du compresseur
    19.10 lb

Détails

  • Pression d’air
    125 psi
  • Débit d’air
    3.65 pcm
  • Application
    médical, dentaire, laboratoire, industriel, agroalimentaire, environnemental, gicleurs secs, industrie pétrolière et gazière, transport, impression, oem, automatisation
  • Règlement sur la liste des approbations
    UL/CE
  • Matériau du compresseur
    Fonte
  • Sans fil ou avec fil
    Avec cordon
  • ECCN
    EAR99
  • Pression continue maximale
    125 psi
  • Pression maximale
    125 psi
  • Débit d’air maximal
    3.65 pcm
  • Nombre de phases de moteur
    CA monophasé
  • Compresseur sans huile
    oui
  • Portable ou fixe
    Portable
  • Niveau sonore
    65 dB
  • Tension
    115-120-230-240 V/60 Hz 110-120-220-240 V/50 Hz

Aperçu

Description du fabricant
86R640-101-N470X

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté